Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF VISUELLDETEKTIERBAR, MIT VORSTEHENDER BUCHSE, FORM:L M08X20, D1=40, POLYAMID BLAU RAL5002,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1794.1340083172X20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1794.1340083172X20
EAN/GTIN:
     4059245602025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff kunststoff
Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt. Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden. Werkstoff: Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform. Stahlteile Edelstahl 1.4404. Ausführung: Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002. Stahlteile Edelstahl blank. Hinweis: Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen. Anwendung: - Lebensmittelindustrie - Pharmaindustrie - Verpackungsindustrie Temperaturbereich: -20°C bis +100°C. Vorteile: visuell-detektierbar. Ultramarinblau RAL 5002. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0371
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H2:
14
H3:
10
L=Gewindelänge:
20
H=Höhe:
26
D=Gewinde:
M8
D2:
13,5
D1=Außendurchmesser:
40
Form:
L
Ausführung 1:
Visuelldetektierbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Kreuzgriff
Stahlschlüssel:
1.4404
Gewindeart:
Außengewinde
PL Edelstahl:
true
Zulassung / Zertifizierung:
FDA + EU10/2011
Farbe Grundkörper:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
mit vorstehender Buchse
Oberfläche Komponente:
blank
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff kipp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 7,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 7,99*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.