| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K1794.501090X50 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K1794.501090X50 EAN/GTIN: 4059245600717 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau RAL 7021. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen. Anwendung: Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen. Vorteile: Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen (biokompatibel). Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen. Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0956 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | RoHS: | true | H2: | 18 | H3: | 12 | L=Gewindelänge: | 50 | H=Höhe: | 32 | D=Gewinde: | M10 | D2: | 19 | D1=Außendurchmesser: | 50 | Form: | L | Material Komponente: | Stahl | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Kreuzgriff | Gewindeart: | Außengewinde | PL Edelstahl: | false | Farbe Grundkörper: | schwarzgrau | Ausführung 2: | mit vorstehender Buchse | Oberfläche Komponente: | blau-passiviert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,64* | € 3,11* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|