Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF MIT SICHERHEITSFUNKTION GR.1 D=M05X15 D1=32, THERMOPLAST SCHWARZ RAL9005, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1811.32051X15
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1811.32051X15
EAN/GTIN:
     4059245616145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
kipp sterngriff
Sterngriffe mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden. Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder. Werkstoff: Sterngriff und Einsatz aus verstärktem Thermoplast. Gewindebolzen aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Vorteile: Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0113
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
15
H=Höhe:
25
H1:
5
Zähnezahl:
12
D=Gewinde:
M5
H4:
22,1
D2:
10
D8:
14
D1=Außendurchmesser:
32
Farbe Grundkörper:
schwarz RAL 9005
Größe:
1
Ausführung 1:
mit Sicherheitsfunktion
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Komponente:
blau-passiviert
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriff stahl, Sicherheitssterngriff, Sicherheitssterngriffe, Sicherheits-Sterngriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
81
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 5,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,68*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.