Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNARM FÜR SCHWENKSPANNER GR.25 66X16X16 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1816.25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1816.25
EAN/GTIN:
     4059245619771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Hochfeste Aluminiumlegierung. Ausführung: Hart-Coat® beschichtet. Bestellbeispiel: K1816.12 Hinweis: Verschleißfeste Oberfläche, schweißpartikelabweisend. Passend für Schwenkspanner pneumatisch K1815 in der entsprechenden Größe.
Weitere Informationen:
B=Breite:
16
T1:
6
T:
6
D:
14
A:
50
D3:
M6
L=Länge:
66
A1:
6
H=Höhe:
16
D2:
14
D1:
9
Gewicht in kg (ERP):
0.0320
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Größe:
25
Ausführung 1:
für Schwenkspanner
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spannarm
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 19,42*
Lager 409
28
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 21,02*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 18,00*
€ 24,23*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.