Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEBELSPANNER PNEUMATISCH, EINSCHRAUBBAR MIT FLANSCH, GR.63, M80X1,5, H=211, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1819.63
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1819.63
EAN/GTIN:
     4059245619443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
pneumatikspanner kipp
hebelspanner
Werkstoff: Grundkörper Aluminium. Kolben Stahl. Ausführung: Grundkörper schwarz eloxiert. Kolben hartverchromt. Bestellbeispiel: K1819.32 Hinweis: Hebelspanner pneumatisch einschraubbar mit Flansch kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet. Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren. Die Hebelspanner können verwendet werden um Werkstücke mit niedrigem Profil zu spannen. Der Hebelspanner darf in seiner Hebelbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 7 bar max. zulässigem Betriebsdruck. Im Vergleich zu Schwenkspannern können Hebelspanner mit der gleichen Größe auf Grund des Hebelmechanismus größere Spannkräfte erzeugen. Der einschraubbare Hebelspanner mit Flansch kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 von oben oder von unten befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Hebelspanner mit vier Zylinderschrauben von oben an der Vorrichtung zu befestigen. Die Position des Spannarms kann individuell angepasst werden. Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben. Die Befestigungslöcher im Flansch haben die gleiche Abmessung wie die des Gewindeflansches K1820. Nutmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Nutmutter DIN 70852. K1820 Gewindeflansch. Zeichnungshinweis: 1) Spannen 2) Entspannen 3) Entspannt 4) Gespannt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.4400
Ursprungs-Land:
TW
H2:
71,5
B2:
35
H3:
25
H=Höhe:
211
H1:
80
B1:
70
D=Gewinde:
M80X1,5
H4:
11
A2:
29,5
A1:
88
D2:
G1/8
A:
74
H5:
9
B3:
118
H6:
54-64
H7:
30
D1:
8,5
B=Breite:
89
B4:
22
Farbe Grundkörper:
schwarz
Größe:
63
Ausführung 1:
pneumatisch
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Hebelspanner
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Oberfläche Komponente:
hartverchromt
PL Edelstahl:
false
Befestigungsart:
einschraubbar mit Flansch
F1 N:
1350
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,25*
€ 422,33*
Lager 409
18
€ 6,90*
ab € 424,00*
€ 530,00*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,00*
€ 630,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,10*
€ 611,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 503,50*
€ 599,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 450,50*
€ 536,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 424,00*
€ 504,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.