Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDEFLANSCH, GR.12, D=M25X1,5, B=35, H=8, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1820.12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1820.12
EAN/GTIN:
     4059245619504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
Werkstoff: Aluminium. Bestellbeispiel: K1820.16 Hinweis: Der Gewindeflansch aus Aluminum kann als Einschraubgewinde für Schwenkspanner verwendet werden. Die Befestigungslöcher im Gewindeflansch haben die gleichen Abmessungen wie die des Schwenkspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (K1818) und Hebelspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (K1819). Kann zum Kontern mit einer Nutmutter an der Vorrichtung verwendet werden. Vorteile: In die Befestigungsplatte der Vorrichtung muss kein zusätzliches Gewinde geschnitten werden. Zubehör: K1819 Hebelspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch. K1814 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar. K1818 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0141
Ursprungs-Land:
TW
H=Höhe:
8
H1:
5
B1:
24
D=Durchmesser:
M25x1,5
D2:
4,5
D1:
8
B=Breite:
35
Größe:
12
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Gewindeflansch
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 26,39*
Lager 409
44
€ 6,90*
ab € 23,71*
€ 29,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.