Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATIONÄRES 3-BACKENFUTTER MIT SPANNBACKEN D=220 STAHL, KOMP:STAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1836.220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1836.220
EAN/GTIN:
     4059245643387
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, können Werkstücke mit unterschiedlichen Größen und Formen problemlos von innen oder außen gespannt werden. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Auflageflächen Grundkörper geschliffen. Spannbacken gehärtet, geschliffen. Bestellbeispiel: K1836.270 Hinweis: Nummerierung beim Einsetzen der Spannbacken beachten. Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm. Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm. Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben. Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen. Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle. Vorteile: Die Wiederholgenauigkeit beim zentrischen Spannen beträgt 0,02 mm. Flache Bauform. Für Bohr- und Fräsmaschinen. Grundkörper präzisionsgeschliffen. Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems. Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial. Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung. Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden. Lieferumfang: Spannschlüssel. Zubehör: K1838 Spannbacken Stahl, weich Zeichnungshinweis: 1) umkehrbare Spannbacken 2) Grundbacken 3) Befestigungschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
10.6000
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
false
H2:
40
SW=Schlüsselweite:
10
B2:
68
H3:
6
H=Höhe:
58
H1:
18
B1:
13
D=Durchmesser:
220
H4:
9
D3:
45
Spannkraft F kN:
21
D2:
130
H5:
9
D5:
M10
D4:
147
B3:
18,5
Anzieh- drehmoment max. Nm:
78
D1:
170
B=Breite:
26
B4:
24,5
Ausführung 1:
mit Spannbacken
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stationäres 3-Backenfutter
Oberfläche Komponente:
gehärtet
PL Edelstahl:
false
Spannbereich Außen:
8-160
Spannbereich Innen:
48-150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,00*
€ 1.032,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 841,96*
€ 1.001,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 824,60*
€ 981,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 798,56*
€ 950,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 781,20*
€ 929,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.