Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATIONÄRES 4-BACKENFUTTER MIT SPANNBACKEN B=380 STAHL, KOMP:STAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1837.380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1837.380
EAN/GTIN:
     4059245643370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Stationäre 4-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter- und weicher Ausführung, können Werkstücke mit unterschiedlichen Größen und Formen problemlos von Innen – oder Außen gespannt werden. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Auflageflächen Grundkörper geschliffen. Spannbacken gehärtet, geschliffen. Bestellbeispiel: K1837.250 Hinweis: Nummerierung beim Einsetzen der Spannbacken beachten. Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm. Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm. Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben. Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen. Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle. Vorteile: Die Wiederholgenauigkeit beim zentrischen Spannen beträgt 0,02 mm. Flache Bauform. Für Bohr- und Fräsmaschinen. Grundkörper präzisionsgeschliffen. Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems. Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial. Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung. Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden. Lieferumfang: Spannschlüssel. Zubehör: K1838 Spannbacken Stahl, weich Zeichnungshinweis: 1) umkehrbare Spannbacken 2) Grundbacken 3) Befestigungschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
56.6000
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
false
H2:
56
SW=Schlüsselweite:
23
B2:
40
H3:
7
L=Länge:
310
H=Höhe:
85
H1:
25
L2:
274
R:
135
D=Durchmesser:
260
H4:
15
Spannkraft F kN:
25
H5:
15
L1:
22
B3:
274
Anzieh- drehmoment max. Nm:
156
D1:
100
B=Breite:
380
B6:
40,6
B5:
31,2
B4:
117
Ausführung 1:
mit Spannbacken
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stationäres 4-Backenfutter
Oberfläche Komponente:
gehärtet
PL Edelstahl:
false
Spannbereich Außen:
10-265
Spannbereich Innen:
90-265
B1:
310
G für Zylinderschraube:
M16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.873,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.082,00*
€ 2.477,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.019,54*
€ 2.403,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.977,90*
€ 2.353,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.915,44*
€ 2.279,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.873,80*
€ 2.229,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.