Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONIERBUCHSE MIT ZUSTANDSSENSOR, PNP SCHLIEßER, D=3, FORM:D GLATT, EDELSTAHL 1.4034 GEHÄRTET, GESCHL. U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1839.14030891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1839.14030891
EAN/GTIN:
     4059245637065
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Positionierbuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für bolzenförmige Bedien- und Rastelemente, in welchen diese sicher und genau verrasten können. Bei den Positionierbuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht. Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet. Werkstoff: Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034. Sensor Edelstahl. Klemmmutter Messing. Ausführung: Positionierbuchse: Stahl gehärtet und brüniert. Edelstahl gehärtet und blank. Sensor blank. Klemmmutter vernickelt. Hinweis: Abgestimmt auf Haltestücke K0638. Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert. Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm. Anwendung: Positionierbuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich das Bedien- oder Rastelement am gewünschten Ort befindet. Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen. Montage: Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert. Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben. Technische Daten: Induktiver Sensor: Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) Betriebsspannung: 10 - 30 V DC Betriebsstrom: <100 mA Schaltabstand: 1 mm Schaltfrequenz: <3500 Hz Kurzschlussfest: ja Verpolungsfest: ja Schutzart: IP 67 Anschlussart: 2 m PVC Kabel Temperaturbereich: -25° C - +70°C Zulassung: CE, c-UL-us, EAC Sicherheit: Positionierbuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen. Zeichnungshinweis: 1) LED BN = Braun BK = Schwarz BU = Blau
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0220
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
SW2:
5
H3:
4
L=Länge:
27
T:
5
H:
10
H1:
6
D=Durchmesser:
3
D3:
3
D1=Durchmesser:
8
Form:
D
Ausführung 2:
PNP Schließer
Ausführung 1:
mit Zustandssensor
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Positionierbuchse
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, geschliffen und blank
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
glatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 102,81*
Lager 409
8
€ 6,90*
ab € 87,83*
€ 103,33*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.