Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE MIT ZUSTANDSSENSOR, M12, D=5, FORM:B MIT GEWINDE UND BUND, EDELSTAHL 1.4305 BLANK, PNP SCHLIEßER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1841.12051201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1841.12051201
EAN/GTIN:
     4059245637720
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
kipp aufnahmebuchse
Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen, in welchen diese sicher und genau verrasten können. Bei den Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Aufnahmebuchse befindet oder nicht. Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen befindet. Werkstoff: Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305. Sensor Edelstahl. Klemmmutter Messing. Ausführung: Aufnahmebuchse und Sensor blank. Klemmmutter vernickelt. Hinweis: Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert. Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm. Anwendung: Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich ein Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet. Montage: Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert. Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben. Technische Daten: Induktiver Sensor: Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) Betriebsspannung: 10 - 30 V DC Betriebsstrom: <100 mA Schaltabstand: 1 mm Schaltfrequenz: <3500 Hz Kurzschlussfest: ja Verpolungsfest: ja Schutzart: IP 67 Anschlussart: 2 m PVC Kabel Temperaturbereich: -25° C - +70°C Zulassung: CE, c-UL-us, EAC Sicherheit: Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen. Zeichnungshinweis: 1) LED BN = Braun BK = Schwarz BU = Blau
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0350
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
5
SW:
5
H3:
1,5
L=Länge:
27
T:
2
H:
20
H1:
3
D=Durchmesser:
5
H4:
11,2
N:
2
D2:
6
H5:
4
D4:
3
D1:
20
M:
M12
Form:
B
Ausführung 2:
PNP Schließer
Ausführung 1:
mit Zustandssensor
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Gewinde und Bund
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,75*
€ 100,20*
Lager 409
6
€ 6,90*
ab € 85,75*
€ 100,88*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.