Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE FÜR ZUSTANDSSENSOR, M12, D=5, FORM:B MIT GEWINDE UND BUND, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1842.1205120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1842.1205120
EAN/GTIN:
     4059245637843
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
kipp aufnahmebuchse
Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen, in welchen diese sicher und genau verrasten können. Bei den Aufnahmebuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse. Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Aufnahmebuchse befindet oder nicht. Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen befindet. Werkstoff: Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305. Klemmmutter Messing. Ausführung: Aufnahmebuchse blank. Klemmmutter vernickelt. Hinweis: Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert. Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm. Anwendung: Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich ein Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet. Montage: Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert. Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0190
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H2:
5
SW:
5
H3:
1,5
T:
2
H:
20
H1:
3
D=Durchmesser:
5
H4:
11,2
N:
2
D2:
6
H5:
4
D4:
3
D1:
20
M:
M12
Form:
B
Ausführung 1:
für Zustandssensor
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Gewinde und Bund
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
106
€ 6,90*
ab € 18,47*
€ 21,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 22,40*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.