Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF, A=600, L=635, D=6, H=77,5, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT, KOMP:THERMOPLAST GRAU RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K1849.3006000188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1849.3006000188
EAN/GTIN:
     4059245645923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Rundrohr Aluminium oder Edelstahl. Endstücke Thermoplast. Ausführung: Rundrohr Aluminium natur eloxiert oder schwarz eloxiert. Rundrohr Edelstahl geschliffen. Endstücke schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035. Bestellbeispiel: K1849.300300011 (Endstücke schwarzgrau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Selbstfurchende Befestigungsschrauben für Kunststoffe sind im Lieferumfang enthalten. Das max. Anziehdrehmoment beträgt 7 Nm. Montage: Von der Rückseite. Vorteile: Befestigung über selbstfurchende Schrauben Montage von der Rückseite Endstücke in verschiedenen Farben Individuelle Achsabstände auf Anfrage Auf Anfrage: Weitere Achsabstände.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6410
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H2:
60
L=Länge:
635
D=Befestigungsbohrung:
6
H:
77,5
B1:
30x2
S=max. Wandstärke:
7
A=Bohrungsabstand:
600
Tragkraft N:
1000
B:
35
Farbe Komponente:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Grundkörper:
natur
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: Handgriff, Haltegriff, U-Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 16,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 18,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.