Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNAPPVERSCHLUSS MIT GRIFF KLAPPBAR, FORM:A ABSCHLIEßBAR, S=12-22, EDELSTAHL A2 1.4401 POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1850.1112356044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1850.1112356044
EAN/GTIN:
     4059245816514
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: geschliffen und poliert oder matt gestrahlt. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern. Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm. Form A: abschließbar Form B: nicht abschließbar Betätigungsweise: Durch Ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen. Anwendung: - Automobilindustrie - Maschinenbau - Boots- und Schiffsbau - Luft- und Raumfahrt - Wohnmobil und Caravaning - Medizintechnik Montage: 1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Anbringen des Montagewinkels. 3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen. Lieferumfang: Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten. Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Türblatt 2) Rahmen 3) Griff 4) Montagewinkel 5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7) 6) Montageausschnitt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4190
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H2:
4,5
B2:
5,4
H3:
30,5
L=Länge:
41
Temperaturbereich °C:
-18 bis 60
H=Höhe:
35,9
H1:
31,1
L2:
11
B1:
32
D=Durchmesser:
49,5
H4:
25,5
D2:
4,5
A:
19
H5:
14
L1:
5,6
H6:
33
H7:
12,5
D1:
50
B=Breite:
60
L3:
8,6
Form:
A
Ausführung 2:
klappbar
Ausführung 1:
mit Griff
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Schnappverschluss
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
F1=Zugkraft (N):
100
Oberfläche Grundkörper:
poliert
PL Edelstahl:
true
S=Türblattstärke in mm:
12-22
Schrauben:
M4x20
Form-Typ:
abschließbar
F=Haltekraft (N):
850
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
43
€ 6,90*
ab € 62,91*
€ 74,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 74,62*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.