Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHHEBELSPANNER HYDRAULISCH, FORM:A DOPPELT WIRKEND, DK=32, GEBOHRTE KANÄLE STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1856.321304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1856.321304
EAN/GTIN:
     4059245655472
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Drehhebelspanner eignen sich sehr gut für Spannvorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Durch die Kompaktheit der Drehhebelspanner können diese vielfältig in Spannvorrichtungen mit wenig Platz eingesetzt werden und ermöglichen somit oftmals flexible Lösungen. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Im Drehhebelspanner ist der Spannhebel mit der Kolbenstange verbunden. Das Entspannen und Öffnen des Spannhebels erfolgt bei einfach wirkenden Drehhebelspannern mittels Federzug, bei doppelt wirkenden mittels Druckmedium. Die Ölversorgung erfolgt bei den Drehhebelspannern über gebohrte Kanäle. Beim Spannen mit dem Drehhebelspanner bewegt sich der Spannhebel mit einem geradlinigen Hub auf das Werkstück zu und spannt dieses. Zum Entspannen des Werkstücks fährt der Spannhebel so weit zurück, dass das Werkstück kollisionsfrei nach oben entnommen werden kann. Der Einzelhub eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebelauswahl. Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen. Es ist darauf zu achten, dass sich durch die Einbaulage keine Spänenester im Schwenkbereich des Spannhebels des Drehhebelspanners bilden können. Die Flanschfläche des Drehhebelspanners sollte beim Einbau an die Höhe des Werkstücks angepasst werden sowie eine horizontale Positionierung des Spannpunkts sollte vorhanden sein. Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden. Mit den Drehhebelspannern können große Kräfte erzeugt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werkstücke und Spannvorrichtungen für diese Belastungen ausgelegt sind. Die Drehhebelspanner lassen sich mit individuellen Spannhebeln bestücken. Die Spannkraft eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge. Spannhebel für Drehhebelspanner ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Keine Querkräfte beim Spannen. - Geringe Einbaumaße. - Vielfältige Spannhebelauswahl. - Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück. - Leitungslose Druckversorgung. Auf Anfrage: Größere Kolbendurchmesser und Hübe sowie mit Positionskontrolle. Lieferumfang: 4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 enthalten. Zubehör: Spannhebel für Drehhebelspanner K1857. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 400 bar. Zeichnungshinweis: 1) Spannhebellänge (siehe K1857) 2) Hub (siehe K1857) 3) siehe Zubehör 4) Einbaukontur 5) Kanten gerundet 6) lösen 7) spannen alternativ 8) spannen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.7600
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
H2:
56
L4:
9
H3:
13
L:
62
G:
M10
H:
40
H1:
42
L2:
8,5
L5:
20
B1:
49
R:
19,7
D:
43
H4:
43
G1:
M10x15
H5:
23
L1:
45
H6:
17
H7:
38
Anschlussart:
gebohrte Kanäle
D1:
45
B:
66
L3:
18,5
Form:
A
Ausführung 1:
hydraulisch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Drehhebelspanner
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
doppelt wirkend
Kolben- durchmesser:
32
Kolbenkraft bei 100 bar (kN):
10,1
Kolbenkraft bei 400 bar (kN):
40,6
Volumen (cm³):
16,27
wirksame Kolbenfläche (cm²):
10,17
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 350,52*
€ 381,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,89*
€ 426,29*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,89*
€ 478,02*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,00*
€ 453,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 369,57*
€ 439,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 350,52*
€ 417,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.