Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FÜR DREHHEBELSPANNER, FORM:B ROHLING, FÜR DK=12, HUB=1,64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1857.12152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1857.12152
EAN/GTIN:
     4059245655557
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp
klemmhebel
Die Spannhebel können für die Drehhebelspanner hydraulisch K1856 sowie für die Drehhebelspanner pneumatisch K1870 verwendet werden. Es kann bei den Spannhebeln zwischen „Standard“-Spannhebeln und den „Rohling“-Spannhebeln ausgewählt werden. Die „Standard“-Spannhebel sind fertig bearbeitet und direkt einsatzbereit. Die „Rohling“-Spannhebel können noch individuell bearbeitet werden. Für eine leichtere Bearbeitung bestehen die Rohlinge aus ungehärtetem Stahl. Nach dem Einbringen der individuellen Kontur müssen die Spannhebel vor der Verwendung eingesetzt und gehärtet werden, damit eine Verformung der Spannhebel im Einsatz verhindert wird. Werkstoff: Standard und Rohling Stahl. Ausführung: Standard gehärtet. Rohling ungehärtet. Hinweis: Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden. Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen. Die effektive Spannkraft muss für jeden Spannhebel individuell berechnet werden. Die optimale Spannhebelstellung liegt bei 90°. Folgende Härtetiefen müssen vor der Verwendung von "Rohling"-Spannhebeln erfüllt sein: Härtetiefe 0,3 + 0,2 Härte HRC 50 +/- 2. Sicherheitsanweisungen beachten. Montage: Der Spannhebel wird am Kolben des Drehhebelspanners eingehängt und über den Zylinderstift gesichert. Somit ist der Spannhebel in axialer Richtung gesichert und gegen Verdrehen. Auf Anfrage: Andere Abmessungen und Formen. Zeichnungshinweis: Form A: Standard Form B: Rohling
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0193
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
L:
15
H:
6
L1:
9
B:
12
Form:
B
Ausführung 1:
für Drehhebelspanner
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Rohling
Hub:
1,64
für Kolbendurchmesser:
12
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
€ 6,90*
ab € 35,20*
€ 38,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 48,13*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.