Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCKZYLINDER HYDRAULISCH, FORM:B EINFACH WIRKEND, DK=16, HUB=20, O-RING-FLANSCHANSCHLUSS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1859.162022021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1859.162022021
EAN/GTIN:
     4059245656059
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder eingesetzt werden. In die Kolbenstangen mit Innengewinde können verschiedene Druckstücke eingeschraubt werden. Die Blockzylinder gewährleisten einen hohen Betriebsdruck und lassen sich aufgrund ihrer kompakten, kubischen Gehäuseform mit Zylinderschrauben einfach befestigen. In den Blockzylindern wird standardmäßig eine doppelte Hydraulikdichtung verbaut. Hierdurch entstehen im Bereich der stangenseitigen Dichtung technische Vorteile für einen leckarmen Dauerbetrieb. Ebenfalls sind in den Blockzylindern standardmäßig Metallabstreifer verbaut, welche verhindern, dass Späne eindringen. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Querkräfte auf die Blockzylinder sollten vermieden werden. Wird der Blockzylinder quer zur Zylinderachse verschraubt, wird eine zusätzliche Abstützung des Blockzylinders empfohlen. Wird der Blockzylinder als Druckzylinder eingesetzt, sollte die Abstützung an der Bodenseite erfolgen, beim Einsatz als Zugzylinder an der Stangenseite. Zulässige dynamische Belastung beim Kolbenvorhub muss eingehalten werden. Bei den einfach wirkenden Blockzylindern wird ein Belüftungsanschluss benötigt. Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden. Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Integrierter Metallabstreifer. - Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. - Große Hubbereiche. - Große Kraftbereiche. - Geringe Einbaumaße. - Verwendung doppelter Hydraulikdichtung. Lieferumfang: 2 Stk. O-Ring (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss) enthalten. Zubehör: - Auflagebolzen K0307. - Pendelauflagen K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Grippers Sechskant-Form K0386. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 500 bar. Zeichnungshinweis: Form A: Längs- und Querbohrungen, Gewindeanschluss Form B: Bodenseite, mittige Bohrung, O-Ring-Flanschanschluss Form C: Breitseite, O-Ring-Flanschanschluss 1) Einbaukontur
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.9000
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
SW:
8
H3:
1,1
L:
91
G:
M6x15
H:
35
H1:
22
L2:
6
B1:
40
D:
10
D3:
6,3x3
D2:
6,5
L1:
6,4
D5:
8,8
D4:
4
B3:
20
Anschlussart:
O-Ring-Flanschanschluss
D1:
11
B:
60
Form:
B
Ausführung 1:
hydraulisch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Blockzylinder
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
einfach wirkend
Kolben- durchmesser:
16
Hub:
20
wirksame Kolbenfläche (cm²):
2
Druckkraft bei 100 bar (kN):
2
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Blockzylinder, 0-ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 148,40*
€ 161,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,97*
€ 186,59*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.