Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBALGKUPPLUNG KLEMMUNG MIT GEWINDESTIFT GR.15, D1=5, D2=6, L=26, ALUMINIUM, KOMP:EDELSTAHL, D4=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1878.0150260506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1878.0150260506
EAN/GTIN:
     4059245677085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K1878.0050230404 Hinweis: Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Gewindestift zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0130
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
1,5
Trägheitsmoment (gcm²):
6
L=Länge:
26
L2:
3
max. Drehzahl 1/min:
15000
D5:
19
D4:
19
D1/D2 min.:
3
D1/D2 max.:
12
L3:
8
max. Drehmoment Nm:
1,5
Größe:
15
Ausführung 1:
Klemmung mit Gewindestift
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Metallbalgkupplung
PL Edelstahl:
false
Torsionssteife Nm/rad:
750
Federsteifigkeit radial (N/mm):
59
Federsteifigkeit axial (N/mm):
15
max. Wellenversatz radial (mm):
0,1
max. Wellenversatz axial (mm):
0,3
max. Winkelversatz (°):
1,5
D1 (H7):
5
D2 (H7):
6
D1/D2 max. bei Passfedernut:
8
C (ISO 4029):
2xM4
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
1
€ 6,90*
ab € 21,37*
€ 25,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 28,09*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.