Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBALGKUPPLUNG MIT RADIALER KLEMMNABE GR.500, D1=38, D2=38, L=112, ALUMINIUM, KOMP:EDELSTAHL, D4=122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1882.5001123838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1882.5001123838
EAN/GTIN:
     4059245674817
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K1882.0180631111 Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.4000
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
145
L=Länge:
112
L2:
15
R:
122
max. Drehzahl 1/min:
5000
A:
42
D4:
122
D1/D2 min.:
25
D1/D2 max.:
70
L3:
42
max. Drehmoment Nm:
500
Größe:
500
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Metallbalgkupplung
PL Edelstahl:
false
Federsteifigkeit radial (N/mm):
7790
Federsteifigkeit axial (N/mm):
100
max. Wellenversatz radial (mm):
0,2
max. Wellenversatz axial (mm):
0,5
max. Winkelversatz (°):
1,5
D1 (H7):
38
D2 (H7):
38
D1/D2 max. bei Passfedernut:
70
C (ISO 4029):
M12
Trägheitsmoment (gm²):
6,4
Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad):
690
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,98*
€ 381,17*
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 341,70*
€ 402,00*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 381,90*
€ 454,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.