Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELASTOMER-KLAUENKUPPLUNG MIT RADIALER KLEMMNABE GR.24, D1=18, D2=19, L=78, ALUMINIUM, KOMP:POLYURETHAN, BLAU, D4=55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1889.24800781819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1889.24800781819
EAN/GTIN:
     4059245680900
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung welle
klauenkupplung
klauenkupplung alu
Werkstoff: Nabe Aluminium. Kupplungsstern Polyurethan. Ausführung: Nabe blank. Kupplungsstern Blau 80 Shore A. Kupplungsstern Gelb 92 Shore A. Kupplungsstern Rot 98 Shore A. Bestellbeispiel: K1889.07800220405 Hinweis: Elastomer-Klauenkupplungen bestehen aus zwei Naben und einem Elastomer-Kupplungsstern. Sie eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen. Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu. Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Temperaturbereich: Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C. Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C. Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C. Montage: Die Elastomer-Klauenkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage. Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben und mit Hilfe von Klemmnaben gesichert. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3940
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
15
L=Länge:
78
L2:
18
R:
56,4
max. Drehzahl 1/min:
7000
L1:
30
D4:
55
D1/D2 min.:
15
D1/D2 max.:
32
L3:
12
max. Drehmoment Nm:
34
Farbe Komponente:
blau
Größe:
24
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Komponente:
Polyurethan
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Elastomer-Klauenkupplung
PL Edelstahl:
false
Federsteifigkeit radial (N/mm):
840
max. Wellenversatz radial (mm):
0,2
max. Wellenversatz axial (mm):
+1,4 / -0,5
max. Winkelversatz (°):
1
D1 (H7):
18
D2 (H7):
19
C (ISO 4029):
M6
Trägheitsmoment (gm²):
0,175
Torsionssteife dynamisch (Nm/rad):
1390
Kupplungsstern Härte:
80 Shore A
Nenndrehmoment Nm:
17
Torsionssteife statisch (Nm/rad):
860
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
€ 6,90*
ab € 66,55*
€ 78,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 79,60*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.