Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWINGUNGSDÄMPFER ZWEITEILIG, D=47,5, H=49,3, STAHL VERZINKT, KOMP:NEOPREN SHORE 35+5, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1907.47549335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1907.47549335
EAN/GTIN:
     4059245704637
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Isolationsmedium Neopren. Außenkörper Stahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K1907.31831845 Hinweis: Die zweiteiligen Verbindungsisolatoren werden eingesetzt, um eine stabile Verbindung oder eine effiziente Entkopplung von Maschinen oder Anlagen mit angrenzenden Bauteilen herzustellen. Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann. Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar. Es kann ein Belastungsbereich von 10 kg bis 285 kg abgedeckt werden. Das Maß H, ist die Höhe des Verbindungsisolators im eingebauten Zustand. Farbliche Kennzeichnung der Produkte. Gelber Punkt = Shore Härte 35. Roter Punkt = Shore Härte 45. Grüner Punkt = Shore Härte 55. Blauer Punkte = Shore Härte 65. Weißer Punkt = Shore Härte 75. Anwendung: Der untere Teil des Verbindungsisolators (P2) wird in die Bohrung (D3) der Platte (P3) eingepresst. Die Platte P3 ist in den meisten Fällen die Grundplatte, auf der die Maschine oder die Anlage montiert wird. Anschließend wird der obere Teil des Verbindungsisolators (P1) auf den unteren Teil (P2) aufgesteckt. Im letzten Schritt wird der Verbindungsisolator und die Grundplatte mit dem Boden oder einem anderen Bauteil mit der passenden Schraube verschraubt. Um das Neopren vor der Schraube zu schützen, wird empfohlen eine Unterlegscheibe zwischen dem oberen Teil (P1) und der Schraube zu legen. Für die Verbindungsisolatoren mit D= 31,8 mm wird die Scheibe K1150.12 und für die Verbindungsisolatoren mit D= 47,5 mm wird die Scheibe K1150.18 empfohlen. Der Verbindungsisolator kann sowohl vertikal, als auch horizontal angeschraubt werden. Dabei sind jedoch die unterschiedlichen Belastungsdaten zu beachten. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Achtung: - Der Temperaturbereich darf nicht überschritten werden, anderfalls kann die vollumfängliche Funktion nicht gewährleistet werden. - Nicht beständig gegen scharfe Reinigungsmittel, Benzin und Öle. - Kontakt mit scharfen Gegenständen sollte vermieden werden, um eine Beschädigung des Neopren auszuschließen. - Die Höhe H muss im eingebauten Zustand eingehalten werden, um einen Ausfall des Verbindungsisolators zu vermeiden. Beachten: Die vorgeschriebene Höhe der verwendeten Grundplatte/Seitenplatte (H2/H3) sollte zur optimalen Verwendung der Verbindungsisolatoren eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1369
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
H2:
12,7
H3:
14,2
D1=Innendurchmesser:
13,5
H=Höhe:
49,3
H1:
19,8
R:
1,5
D=Außendurchmesser:
47,5
D3:
31,8
D2:
33,3
Shore Härte:
35+5
Farbe Komponente:
schwarz
Ausführung 1:
zweiteilig
Material Komponente:
Neopren
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schwingungsdämpfer
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
F (Höhe H2) = axiale Belastung:
30
F1 (Höhe H2) = radiale Belastung:
20
F (Höhe H3) = axiale Belastung:
60
F1 (Höhe H3) = radiale Belastung:
25
Frequenz Hz (Höhe H2):
15
Frequenz Hz (Höhe H3):
12
Drehmoment Nm (Höhe H2):
13
Drehmoment Nm (Höhe H3):
14
Ursprungs-Region:
TWN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
25
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 13,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,17*
2 Tage
22
€ 8,90*
ab € 13,45*
€ 18,34*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.