Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERSTIFT DIN EN ISO8735 INNENGEWINDE M04, D=6, L=20, WERKZEUGSTAHL OBERFLÄCHENGEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1909.06X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1909.06X20
EAN/GTIN:
     4059245696628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN EN ISO 8735
Zylinderstift ISO 8735
Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt. Bestellbeispiel: K1909.14X60 (Länge L mit angeben) Hinweis: Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge K0873. Zeichnungshinweis: 1) Fläche angeschliffen
Weitere Informationen:
D=Durchmesser:
6
L1 ca.:
0,8
D1=Gewinde:
M4
T:
6
L=Länge:
20
L2 ca.:
2,1
Gewicht in kg (ERP):
0.0033
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Ausführung 1:
Innengewinde
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Zylinderstift
RoHS:
true
DIN EN ISO:
DIN EN ISO 8735
Oberfläche Grundkörper:
oberflächengehärtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 0,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,11*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.