Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIFTSCHRAUBE D=M08 L=50 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1910.208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1910.208
EAN/GTIN:
     4059245698783
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: vergütet auf 8.8 und brüniert. Bestellbeispiel: K1910.308 Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise. Gewindeende mit Linsenkuppe zulässig. Auf Anfrage: Edelstahl-Ausführung.
Weitere Informationen:
B2:
25
B1:
12
D=Gewinde:
M8
L=Länge:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0162
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stiftschraube
Befestigungsart:
Gewinde
Produkttyp:
Gewindestift
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 1,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,23*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 2,80*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.