Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIFTSCHRAUBE D=M20 L=125 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1910.220
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1910.220
EAN/GTIN:
     4059245698837
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: vergütet auf 8.8 und brüniert. Bestellbeispiel: K1910.308 Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise. Gewindeende mit Linsenkuppe zulässig. Auf Anfrage: Edelstahl-Ausführung.
Weitere Informationen:
L=Länge:
125
B1:
30
D=Gewinde:
M20
B2:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.2722
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stiftschraube
Befestigungsart:
Gewinde
Produkttyp:
Gewindestift
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
G=Gewinde / für Gewinde:
M20
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
483
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 5,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,27*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.