Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELTRAGBOLZEN D1=8, FORM:A EDELSTAHL, PLAN, D2=M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1921.10815
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1921.10815
EAN/GTIN:
     4059245702633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0315
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
D4:
9,8
D5:
3,1
Anzieh- drehmoment Nm:
75
Ausführung 2:
plan
Ausführung 1:
für Kugeltragbolzen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
L2:
25
D6:
16
D1=Gewinde:
8
D2=Außendurchmesser:
M16x1,5
D3:
24
L1=Gewindelänge:
15
L3:
20
X:
1,5
Form:
A
Bestellnummer Montageschlüssel:
96651-08
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
1
€ 6,90*
ab € 29,23*
€ 32,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 37,53*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 34,48*
€ 43,74*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.