Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELTRAGBOLZEN D1=8 EDELSTAHL, D2=M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1922.0810
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1922.0810
EAN/GTIN:
     4059245702541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
kipp aufnahmebuchse
Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet. Bestellbeispiel: K1922.0825 Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0337
SW:
19
L2:
27,5
X:
1,5
D3:
24
Anzieh- drehmoment Nm:
90
D2=Außendurchmesser:
M16x1,5
D4:
9,8
D1=Gewinde:
8
L3:
20
Ausführung 1:
für Kugeltragbolzen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
L1=Gewindelänge:
10
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
31
€ 6,90*
ab € 28,27*
€ 31,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 37,15*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.