| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K1926.2000 Herst.-Nr.: K1926.2000 EAN/GTIN: 4059245703524 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Welle Edelstahl. Gehäuse Kunststoff. Kabelmantel PVC. Ausführung: Gehäuse schwarz. Flachstecker 8-polig, 1x Stift. Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt). Bestellbeispiel: K1926.0500 Hinweis: Für Drehzahlen ≤ 600 min-1. Einfache Montage für Hohlwellen bis max. ø 20 mm. Steckbarer Anschluss an Positionsanzeigen K1905 und K1906. Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik. Die Auflösung und der Messbereich sind abhängig von der Folgeelektronik. Temperaturbereich: - Umgebungstemperatur 0…60 °C - Lagertemperatur -10…70 °C Montage: Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. Zubehör: Positionsanzeigen K1905 und K1906. Reduzierhülsen K1927. Beachten: Eine Betauung ist nicht zulässig. Technische Daten: - Rotativ messender Sensor - Abtastung erfolgt magnetisch über ein Polrad mit 18 Polen á 5 mm - Schutzart IP 65; EN60529 Zeichnungshinweis: 1) Drehrichtung 2) Dichtungsplatte 3) Gewindestift M3 (2x120°) Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.1723 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | L=Länge: | 35,2 | P=Kabellänge: | 2000 | H=Höhe: | 52 | Ausführung 1: | mit magnetischer Abtastung | Material Grundkörper: | Kunststoff | Benennung: | Hohlwellensensor | RoHS: | true | PL Edelstahl: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,71* | € 254,52* | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 230,23* | € 270,86* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,86* | € 294,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|