Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER TYP TP TÜRPUFFER, D=26, H=15, D1=4, ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1931.02601560
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1931.02601560
EAN/GTIN:
     4059245704446
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 60° Shore A. Bestellbeispiel: K1931.02601560 Hinweis: Gummi-Anschlagpuffer zum Aufschrauben. Auch zu verwenden als Gerätefüße bei Maschinen. Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann. Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
H1:
9
H=Höhe:
15
D1=Befestigungsbohrung:
4
D2:
12
D=Außendurchmesser:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.0062
Ursprungs-Land:
TR
Ausführung 1:
Typ Tp Türpuffer
Material Grundkörper:
Elastomer Naturkautschuk
Benennung:
Gummipuffer
RoHS:
true
Shore Härte:
60A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 0,94*
15 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,40*
3 Tage
472
1
€ 8,90*
ab € 0,93*
€ 1,66*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.