Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTENFUß D=M20 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1937.201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1937.201
EAN/GTIN:
     4059245704972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Ausführung: blank, gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K1937.161 Hinweis: Stabiler Stellfuß, der für Förderanlagen besonders geeignet ist. Mit angebrachten Ausrichtmarkierungen zum exakten Positionieren der Entenfüße. Zubehör: Passende Gewindestangen siehe K1960.
Weitere Informationen:
A:
75
L:
139,5
A1:
55
Tragkraft N:
6000
T:
27,5
B:
90
D=Gewinde:
M20
H:
50
D1:
52
Gewicht in kg (ERP):
0.4560
Benennung:
Entenfuß
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Material Grundkörper:
Aluminium
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kipp maschinenfuss m20, dämpfungsfuss m20, maschinenfuß, Entenfüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
98
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 14,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 16,18*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.