Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSSCHEIBE FÜR WELLEN DIN6799, D1=6-8, D2=5, FEDERSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1940.0500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1940.0500
EAN/GTIN:
     4059245700684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
Werkstoff: Federstahl oder Edelstahl 1.4122. Ausführung: Federstahl blank. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1940.0230 Hinweis: Sicherungsscheiben werden in der Nut einer Welle eingesetzt. Sie sind nach DIN 6799 genormt und für kleinere Wellen gedacht. Nennmaß = Nutdurchmesser D2 Zeichnungshinweis: 1) ungespannt 2) gespannt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0002
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
D3:
11,3
A:
4,11
D1=für Durchmesser:
6-8
M:
0,74
Ausführung 1:
für Wellen
Material Grundkörper:
Federstahl
Benennung:
Sicherungsscheibe
D2=Nutdurchmesser:
5
Befestigungsart:
Einstich
H=Höhe:
0,7
DIN:
DIN 6799
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.