Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GEKRÖPFT 105X30 L1=30 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1950.10005
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1950.10005
EAN/GTIN:
     4059245697595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K1950.10010 Hinweis: Durch die flache Spannnase können auch niedrige Absätze gespannt und bearbeitet werden. Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
L3:
20
E1:
4
H=Höhe:
30
L4:
6
D:
10,2
L1=Breite:
30
L2:
10
Spannkraft kN:
13,9
E:
12
B:
50
L=Länge:
105
A:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.2287
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
gekröpft
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
36
€ 6,90*
ab € 13,37*
€ 14,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,60*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.