Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GEKRÖPFT L=160 B2=50 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1951.2161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1951.2161
EAN/GTIN:
     4059245697809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1951.10 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
R1:
25
C:
20
E2:
50
für Schraube:
M16/M18
L=Länge:
160
B2=Breite:
50
A:
25
B1:
18
E1:
49
B3:
25
H1:
23
Gewicht in kg (ERP):
0.5350
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
F kN:
37,8
Ausführung 1:
gekröpft
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
H max.:
46
E3:
38
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,93*
€ 57,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 67,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.