Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GABELFÖRMIG B2=48 A=40, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL L1=250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1952.162
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1952.162
EAN/GTIN:
     4059245697991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: lackiert Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B2=Breite:
48
für Schraube:
M16/M18
B1:
18
B3:
15
L1=Länge:
250
A=Höhe:
40
B4:
10
Gewicht in kg (ERP):
2.1630
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Ausführung 1:
gabelförmig
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
17
€ 6,90*
ab € 24,79*
€ 27,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,85*
€ 33,51*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.