Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GABELFÖRMIG B2=48 A=36, FORM:B ALUMINIUM L1=200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1952.2161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1952.2161
EAN/GTIN:
     4059245698097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Werkstoff: EN AW-7022. Ausführung: blank. Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B3:
15
B1:
18
B2=Breite:
48
A=Höhe:
36
für Schraube:
M16/M18
L1=Länge:
200
B4:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.5668
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Form:
B
Ausführung 1:
gabelförmig
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
7
€ 6,90*
ab € 61,46*
€ 68,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 78,13*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,44*
€ 89,97*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.