Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GABELFÖRMIG B2=52 A=40, FORM:B ALUMINIUM L1=200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1952.220
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1952.220
EAN/GTIN:
     4059245698103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Werkstoff: EN AW-7022. Ausführung: blank. Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B4:
10
für Schraube:
M20/M22
L1=Länge:
200
B2=Breite:
52
B3:
15
A=Höhe:
40
B1:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.6300
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Form:
B
Ausführung 1:
gabelförmig
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 79,01*
€ 87,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 99,93*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.