Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GABELFÖRMIG B2=73 A=50, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL L1=315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1952.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1952.30
EAN/GTIN:
     4059245698189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: lackiert Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B1:
33
B4:
12
B2=Breite:
73
für Schraube:
M30/M32
L1=Länge:
315
B3:
20
A=Höhe:
50
Gewicht in kg (ERP):
4.5800
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Ausführung 1:
gabelförmig
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
7
€ 6,90*
ab € 53,80*
€ 59,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 70,14*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.