Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GABELFÖRMIG, MIT NASE, B2=30, L1=125, A=20, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1953.210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1953.210
EAN/GTIN:
     4059245698325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1953.16 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
L2:
38
B3:
20
L3:
24
A=Höhe:
20
B2=Breite:
30
L1=Länge:
125
für Schraube:
M10
B1:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.1331
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Ausführung 1:
gabelförmig
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
Ausführung 2:
mit Nase
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 6,90*
ab € 32,14*
€ 35,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,14*
€ 42,73*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.