Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GABELFÖRMIG, MIT NASE, B2=50, L1=250, A=40, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1953.2161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1953.2161
EAN/GTIN:
     4059245698363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1953.16 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B1:
18
B3:
28
L1=Länge:
250
A=Höhe:
40
L2:
57
für Schraube:
M16/M18
B2=Breite:
50
L3:
36
Gewicht in kg (ERP):
0.8668
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Ausführung 1:
gabelförmig
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
Ausführung 2:
mit Nase
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
6
€ 6,90*
ab € 67,62*
€ 75,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 86,32*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.