Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNPRATZE VERSTELLBAR, FORM:B, STAHL, D=17, E=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1954.030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1954.030
EAN/GTIN:
     4059245698493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannpratze verstellbar
Verstellbare Spannpratze
Verstellbare Spannpratzen
spannpratze verstellbar
Werkstoff: Stahl. Ausführung: geschmiedet und vergütet, lackiert. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8.8. Hinweis: Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlage und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Sie ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen.
Weitere Informationen:
D1:
M12
L4:
110
L1:
50
Spannkraft kN:
20,2
E:
12
H1:
125
L5:
50
D=Befestigungsbohrung:
17
L:
140
L3:
30
L2:
80
H:
50
Gewicht in kg (ERP):
1.0560
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Ausführung 1:
verstellbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannpratze
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
66
€ 6,90*
ab € 55,68*
€ 65,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 66,74*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.