Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTANGE DIN976-1 RECHTSGEWINDE M08X1000, EDELSTAHL A2 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1960.082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1960.082
EAN/GTIN:
     4059245701582
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m8 v2a
din 976
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Festigkeitsklasse mind. 4.6 verzinkt. Festigkeitsklasse 8.8 blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1960.16 Hinweis: Gewindestangen werden nur in 1000 mm Länge geliefert. Gewindestangen der Größe M3 und M4 können im Anlieferzustand geringe Biegungen aufweisen. Bei der Ausführung blank kann es technisch bedingt zu einer grauen bis schwarzen Oberfläche kommen.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M8
L=Länge:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.3100
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Gewindestange
Ausführung 1:
Rechtsgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Befestigungsart:
Gewinde
B=Gewindelänge:
1000
DIN:
DIN 976-1
Produkttyp:
Gewindestange
Oberfläche Grundkörper:
blank
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, Gewindespindel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
80
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 9,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,67*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,57*
€ 13,40*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.