| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K1961.05 Herst.-Nr.: K1961.05 EAN/GTIN: 4059245706853 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Verwendbar bei K1941 K1943 K1944 K1233 K1945 K1946.010 Weitere Informationen: | | F max. kN: | 30 | Ausführung: | Aufsatz mit drehbarer Kugel | Gewicht in kg (ERP): | 0.2400 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Ausführung 1: | mit drehbarer Kugel | Benennung: | Aufsatz | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,54* | € 36,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 38,11* | € 49,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|