Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBE HOHE FORM, EDELSTAHL A2 BLANK, FÜR M18, H=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1968.1180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1968.1180
EAN/GTIN:
     4059245809059
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl verzinkt oder blank. Edelstahl A2 blank. Edelstahl A4 blank. Bestellbeispiel: K1968.040 Hinweis: Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannhülsen verarbeitet werden, da sie besonders dick sind.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0048
RoHS:
true
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
H:
8
Für=für Schrauben:
M18
D2:
44
D1:
19
Ausführung 1:
hohe Form
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Scheibe
DIN:
DIN 7349
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
50
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 6,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,70*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.