Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESCHRIFTUNGSTRÄGER, TYP I, P=Ø30 FORM:B GERADE, L=102 KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K2002.302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2002.302
EAN/GTIN:
     4059245809639
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Kunststoff Hart-PVC. Ausführung: Form A: transparent. Form B: transparent / grau ähnlich RAL 7035. Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Beschriftungsträger sind aus transparentem Kunststoff (Form B Vorderseite transparent, Rückseite grau). Sie besitzen oben eine Öffnung in der beschriftete Karten oder Papierstreifen eingesteckt werden können. Für Etikettenhöhe 38 mm und Etikettenbreite 100 mm geeignet. Durch den auf der Rückseite angebrachten Seldstklebestreifen werden die Beschriftungsträger dauerhaft auf dem Profil verklebt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0130
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
L=Länge:
102
Profil:
Ø30
E:
38
H:
41
D=Durchmesser:
30
Form:
B
Ausführung 2:
Typ I
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Beschriftungsträger
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
gerade
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
7
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 1,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,21*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.