Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNAPPVERSCHLUSS SCHALE, EINRASTBAR, FORM:C MITTEL, S=2, ABS SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K2010.2015500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2010.2015500
EAN/GTIN:
     4059245864058
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Verschluss ABS. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Verschluss schwarz. Feder blank. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in sechs verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Betätigungsweise: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - Industrieschränke Montage: 1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken. Zeichnungshinweis: 1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0127
H2:
2
L4:
12,7
H3:
44,5
L=Länge:
47
Temperaturbereich °C:
-40 bis 60
H=Höhe:
13
L2:
4
B1:
44,2
R:
max. 0,25
Stahlschlüssel:
1.4310
L1:
54,6
B=Breite:
50,8
L3:
38,1
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
C
Ausführung 2:
einrastbar
Ausführung 1:
Schale
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
ABS
Benennung:
Schnappverschluss
PL Edelstahl:
false
S=Türblattstärke in mm:
2
H1=Gesamt- haltebereich:
6,7
Form-Typ:
mittel
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,89*
Lager 409
164
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 5,96*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.