| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 409-K2012.01060 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K2012.01060 EAN/GTIN: 4059245809790 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl. Naturkautschuk Härte weich (45 Shore A), mittel (60 Shore A) und hart (70 Shore A). Ausführung: Stahl verzinkt. Hinweis: Die Gummi-Metall-Deckenelemente sind Hängeelemente mit einer eingebauten Abreißsicherung und eignen sich zur Aufhängung von Beleuchtungsköper, Apparaten und Rohrleitungen. Die Deckenelemente können auf Zug belastet werden und nehmen sowohl Stoß als auch Beschleunigungskräfte weich auf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.1023 | Ursprungs-Land: | TR | SW=Schlüsselweite: | 21 | H3: | 1,5 | G=Gewinde: | M10 | E=Bohrungsabstand: | 85 | H=Höhe: | 30 | D=Durchmesser: | 63 | Belastung N: | 700 | D2: | 10,5 | Shore Härte: | 60 | B=Breite: | 62,5 | Form: | C | Ausführung 1: | Innengewinde | Material Komponente: | Naturkautschuk | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Gummi-Metall-Deckenelement | Gewindeart: | Innengewinde | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt | PL Edelstahl: | false | Form-Typ: | rund | RoHS: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenelement, Gummipuffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 409 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,29* | € 12,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 409 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 409 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 409 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|