Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERSTIFT ISO2338, D=5, L=22, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2013.050X022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2013.050X022
EAN/GTIN:
     4059245810710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift d5
passstifte
Werkstoff: Stahl, Edelstahl oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl blank. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2013.010X004 (Länge L mit angeben) Hinweis: Die Zylinderstifte entsprechen ISO 2338.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0020
RoHS:
true
L=Länge:
22
D=Durchmesser:
5
Z1:
0,8
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zylinderstift
Oberfläche Grundkörper:
blank
ISO:
2338
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
QU
Weitere Suchbegriffe: passstift iso 2338, DIN 7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
375
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.