Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERSTIFT ISO2338, D=3, L=30, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2013.1030X030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2013.1030X030
EAN/GTIN:
     4059245812653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift d3
passstifte
Werkstoff: Stahl, Edelstahl oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl blank. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2013.010X004 (Länge L mit angeben) Hinweis: Die Zylinderstifte entsprechen ISO 2338.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
RoHS:
true
L=Länge:
30
D=Durchmesser:
3
Z1:
0,5
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Zylinderstift
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
ISO:
2338
PL Edelstahl:
true
Ursprungs-Land:
QU
Weitere Suchbegriffe: passstift iso 2338, DIN 7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
213
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,97*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.