| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K2014.05X32 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K2014.05X32 EAN/GTIN: 4059245809806 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2014.06X42 Hinweis: Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0130 | B2: | 7 | L=Länge: | 32 | H=Höhe: | 18 | D=Durchmesser: | 4,5 | B3: | 11,5 | D1: | 2,5 | B=Breite: | 36 | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Klappstecker | DIN: | ähnlich DIN 11023 | Oberfläche Grundkörper: | galvanisch verzinkt | PL Edelstahl: | false | Ursprungs-Land: | IN |
|
| | |
| | | |
| |