| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K2014.08X42 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K2014.08X42 EAN/GTIN: 4059245809820 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2014.06X42 Hinweis: Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0370 | B2: | 9 | L=Länge: | 42 | H=Höhe: | 22 | D=Durchmesser: | 7,5 | B3: | 15 | D1: | 5,6 | B=Breite: | 52 | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Klappstecker | DIN: | ähnlich DIN 11023 | Oberfläche Grundkörper: | galvanisch verzinkt | PL Edelstahl: | false | Ursprungs-Land: | IN |
|
| | |
| | | |
| |