Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAPPSTECKER ÄHNLICH DIN11023 9,5X45, STAHL, GALVANISCH VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K2014.10X45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2014.10X45
EAN/GTIN:
     4059245809837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2014.06X42 Hinweis: Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0530
B2:
12
L=Länge:
45
H=Höhe:
22
D=Durchmesser:
9,5
B3:
15
D1:
5,6
B=Breite:
52
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klappstecker
DIN:
ähnlich DIN 11023
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
IN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.