Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KLAPPSTECKER ÄHNLICH DIN11023 11X55, STAHL, GALVANISCH VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K2014.12X55
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2014.12X55
EAN/GTIN:
     4059245809851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2014.06X42 Hinweis: Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0720
B2:
14
L=Länge:
55
H=Höhe:
22
D=Durchmesser:
11
B3:
15
D1:
4,0
B=Breite:
60
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klappstecker
DIN:
ähnlich DIN 11023
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
IN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
202
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,94*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.